曜日別特売
掛名札-120 掛名札 日本緑十字社 89906582

掛名札

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)120×30(中紙117×25)
内容量1個注文コード89906582品番掛名札-120
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
寸法(mm)120×30(中紙117×25)穴径(Φmm)3穴数1材質硬質エンビ(表)透明蛍光黄、(裏)透明質量(g)12日本緑十字社品番298120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする