丸型名札

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89906643 品番 丸名札-500W
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
ホワイト 仕様裏面金属両用クリップ付 材質(本体)R-PS、(カバーリング)ポリエチレン、(カバーフィルム)R-PET 寸法(mm)外径50Φ(中紙42Φ)表示スペース40mmΦ 質量(g)8 日本緑十字社品番298511

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89906677
2016-05-19
用途:
自家用・仕事に

名札をつけなければ、入れない 現場の為に購入しました。
少し人と違うので個性をだしたかったので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする