日本緑十字社
日本緑十字社の 名札
日本緑十字社の ピン/クリップ式名札
丸型名札
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89906677
品番
丸名札-500R
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
色
レッド
仕様
裏面金属両用クリップ付
材質
(本体)R-PS、(カバーリング)ポリエチレン、(カバーフィルム)R-PET
寸法(mm)
外径50Φ(中紙42Φ)表示スペース40mmΦ
質量(g)
8
日本緑十字社品番
298514