日本緑十字社
日本緑十字社の 名札
日本緑十字社の 名札用パーツ
吊り名札
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
89906713
品番
吊名札-131 R(赤)
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,937
販売価格(税別)
¥
4,488
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ひも色
赤
材質
(名札入れ)オレフィン、(ヒモ)テトロン、(クリップ)ポリカーボネート、(ジョイント部)ポリアセタール
寸法(mm)
(名札入れ)90×110、(中紙)70×100、(ヒモ)10幅×900
サイズ
名刺
質量(g)
172
日本緑十字社品番
300022