日本緑十字社
日本緑十字社の 名札
日本緑十字社の 名札用パーツ
吊り名札
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
89906722
品番
吊名札-131 BL(青)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ひも色
青
材質
(名札入れ)オレフィン、(ヒモ)テトロン、(クリップ)ポリカーボネート、(ジョイント部)ポリアセタール
寸法(mm)
(名札入れ)90×110、(中紙)70×100、(ヒモ)10幅×900
サイズ
名刺
質量(g)
172
日本緑十字社品番
300023