日本緑十字社
日本緑十字社の 名札
日本緑十字社の 吊り下げ名札
リール式吊下げ名札2枚収納タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89906747
品番
吊名札346R
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
IDカードを2枚収納できるリール式名札ケース。ケース内面(非接触型カード用)に1枚収納、裏面外側(接触型カード用)にも1枚収納できます。54×86mmのカードサイズが収納できます。
ひも色
赤
材質
(ケース・リールクリップ)ABS
寸法(mm)
(名札入れ)72×91、(カード有効内寸)54×86
質量(g)
38
タイプ
ハード
仕様
リールクリップ(伸縮700mm以内)
サイズ
名刺・IDカード
日本緑十字社品番
300041
リール機能
あり