日本緑十字社
日本緑十字社の 名札
日本緑十字社の 吊り下げ名札
リール式吊下げ名札2枚収納タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89906957
品番
NF-418-R
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
表面は名刺などを入れて名前を表示。裏面は出し入れするIDカードの収納に最適です。
ひも色
赤
材質
(ケース)ポリオレフィン、(クリップ)ポリアセタール、(リール)ABS
寸法(mm)
(内寸)58×94、(中紙)56×91
質量(g)
30
タイプ
ソフト
仕様
リールクリップ(伸縮750mm以内)
サイズ
名刺・IDカード
日本緑十字社品番
301102
リール機能
あり