マグネカラーシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト 日本緑十字社品番312151 注文コード89908183 品番マグネ23W
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は色・日本緑十字社品番・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

ハサミやカッターで自由にカットすることができます。
油性マーカーで文字やイラストなどを自由に書き込むことができます。

取付け方法マグネット 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 寸法(mm)200×300×0.8 ホワイト 日本緑十字社品番312151 仕様片面磁力 質量(g)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89908244
2023-07-18
用途:
自作看板の貼付
製造業

シールを貼って看板を作るベースに使用します。

折りたたんだ状態で届いた為、白い面に亀裂やへこみがありました。
丸めてくれればそんなことないと思うのですが。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする