日本緑十字社
日本緑十字社の 業務用掲示板/活動表
日本緑十字社の 黒板シート
マグネシート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
日本緑十字社品番
312220
注文コード
89908332
品番
マグネA
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
日本緑十字社品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付け方法
マグネット
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
仕様
片面磁力
寸法(mm)
500幅×1m×0.8
質量(kg)
1.8
日本緑十字社品番
312220