マグネダブルカラーシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89908436 品番 マグネYW
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
取付け方法マグネット 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 仕様両面磁力、両面カラー 寸法(mm)100×300×1 イエロー/ホワイト 質量(g)92 日本緑十字社品番312340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする