日本緑十字社
日本緑十字社の 業務用掲示板/活動表
日本緑十字社の 黒板シート
マグネダブルカラーシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89908445
品番
マグネRW
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
取付け方法
マグネット
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
仕様
両面磁力、両面カラー
寸法(mm)
100×300×1
色
レッド/ホワイト
質量(g)
92
日本緑十字社品番
312350