マグネカードケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89908506 品番 MGK-50W
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
取付け方法裏面マグネット付 材質硬質エンビ 仕様裏面マグネット付※白紙1枚付 寸法(mm)25×50×8(本体サイズ)、20×45mm(中紙サイズ) 質量(g)14 日本緑十字社品番314021

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89908506
2024-05-01
用途:
社内の車両、機械等の管理
建設業・工事業

こちらのケースを使用することによって、どこに何が配置されているかの管理ができるようになりました。ただ、たまに密着しすぎなのか、サイズが微妙に合わないのか、開けづらいものがありました。できればもう少し開けやすくなると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする