プルマグネットピンタイプ8個セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード89908804 品番MG-787
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質アクリル、強力マグネット 寸法(mm)12Φ×13 透明・赤・桃・黄・黄緑・青・紫 直径(Φmm)12 質量(g)24 保持枚数A4普通紙約7枚 日本緑十字社品番316034

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89908804
2020-07-21
用途:
書類掲示等
その他業種

磁力・色合い・使い勝手がよいため皆が目にとめ、何度もリピートしています。

対象商品:
89908804
2019-10-01
用途:
掲示

かわいらしい見た目に反し、強い磁力で掲示物を確実に保持してくれます。
この手の商品にありがちな、プラスチック部分から磁石が抜け落ちるようなこともありません。
色合いが美しく、ついリピート購入したくなる。オススメです。

対象商品:
89908795
2017-12-04
用途:
吸着式ホワイトボードに。
運輸・通信業

吸着式のホワイトボードは普通のホワイトボードよりも鉄が少ないのか磁石が弱く感じますが、A4用紙・ラミネートしたものが2つでしっかり留まります。
見た目もよいので、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする