日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の 蛍光/蓄光テープ
粗面用反射テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
黄×黒
注文コード
89908865
品番
AHT-151TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
黄×黒
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
粗面用アルミテープ
特性
反射
主な用途
表示・安全用(粗面用)
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
933
日本緑十字社品番
319023