MZ-4 メッシュゼッケン 日本緑十字社 89908935

メッシュゼッケン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 色(本体) 仕様ゴム・マジックテープ付、両面表示 注文コード89908935 品番MZ-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は色・仕様・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
種類ゼッケン型 仕様ゴム・マジックテープ付、両面表示 トラスコ品番815-1588 材質メッシュ(ナイロン100%)、布(ポリエステル65%、綿35%) 寸法(mm)600×440 文字内容安全当番 質量(g)136 色(本体) 日本緑十字社品番320004

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする