日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ゼッケン型 安全ベスト
メッシュゼッケン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89908987
品番
MZ-100R
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
種類
ゼッケン型
仕様
ゴム・マジックテープ付
トラスコ品番
815-1593
材質
メッシュ(ナイロン100%)
寸法(mm)
600×440
質量(g)
112
色(本体)
青
日本緑十字社品番
320013