日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ゼッケン型 安全ベスト
メッシュゼッケン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89909005
品番
MZ-200KG
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
ゼッケン型
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
フリーサイズ(640×550mm)
質量(g)
118
色(本体)
蛍光グリーン
日本緑十字社品番
320020