メッシュゼッケン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89909023 品番 MZ-200KYR
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
種類ゼッケン型 材質ポリエステル100% 寸法(mm)フリーサイズ(640×550mm) 質量(g)118 色(本体)蛍光オレンジ 日本緑十字社品番320022

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする