日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の メッセージスタンド
バリアポップサイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
文字内容
一時停止
トラスコ品番
815-1832
注文コード
89909967
品番
BPS-11
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
一時停止
トラスコ品番
815-1832
材質
(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)
H680×W450×D280、(表示部464×387)
質量(kg)
3
取付方式
スタンド式
日本緑十字社品番
334011