日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の メッセージスタンド
バリアポップサイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
文字内容
駐車禁止 NO PARKING
トラスコ品番
815-1835
注文コード
89909994
品番
BPS-14
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
駐車禁止 NO PARKING
トラスコ品番
815-1835
材質
(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)
H680×W450×D280、(表示部464×387)
質量(kg)
3
取付方式
スタンド式
日本緑十字社品番
334014
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません