日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の メッセージスタンド
バリアポップサイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
文字内容
作業中 注意!!
トラスコ品番
815-1839
注文コード
89910037
品番
BPS-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
作業中 注意!!
トラスコ品番
815-1839
材質
(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)
H680×W450×D280、(表示部464×387)
質量(kg)
3
取付方式
スタンド式
日本緑十字社品番
334018