ビニールカルトン(マグネットボード)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89910195 品番 BMC-4
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法(mm)375×265 収納サイズA4タテ 付属品ペンポケット、専用用紙、マグネット、ヒモ付 仕様A4タテタイプ 材質エンビ 文字内容危険予知活動表 作業内容 危険のポイント 危険への対策 質量(g)440 日本緑十字社品番335002
注意
※中紙はコピーを取ってご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89910195
2026-02-28
用途:
工事現場
新潟県森林組合連合会 様 (農・林・水産業)

工事現場の危険予知活動記録の掲示に利用してます。雨の中でも平気です。使用して1か月経過しましたが劣化はみられません。

対象商品:
89910186
2017-07-18
用途:
作業前のKYに使用

何種類か試しにお購入しました。マグネット式なので使いやすく、値段の割に長持ちします。お勧めの1品。

対象商品:
89910204
2018-04-12
用途:
現場でのKY
東栄機工株式会社 様 (建設業・工事業)

まだ使用して間もないのですが、使い勝手は良好です。

対象商品:
89910195
2015-09-10
用途:
KY活動

意外とA4縦バージョンで安価なものが少ないので、ちょうどよいものがこちらでした。

ビニール部分は当然透明ですが、下地の色が紺色でちょっと地味です。

できれば目立った方がいいので、もう少し明るい色だといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする