日本緑十字社
ドアストッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
黒
黒
グレー
茶
高さ(mm)
45
45
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89911315
品番
ドアストッパー120-20
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
付属品
マグネット
材質
ゴム
長さ(mm)
120
幅(mm)
20
色
黒
高さ(mm)
45
日本緑十字社品番
342010
質量(g)
120
タイプ
差し込みタイプ
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。