ドアストッパー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89911333 品番 ドアストッパー130-(1)グレー
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
付属品マジックテープ 材質ゴム 長さ(mm)120〜130 幅(mm)25〜40 グレー 高さ(mm)30 日本緑十字社品番342021 トラスコ品番815-1596 質量(g)74 タイプ差し込みタイプ
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89911315
2018-05-22
用途:
部屋から装置を運び出す時
日機装株式会社 様

高さが丁度良かった。またマグネット付きなのでドアに貼付でき邪魔にならず尚、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする