日本緑十字社
日本緑十字社の オフィスインテリア
日本緑十字社の ドアグッズ
日本緑十字社の ドアストッパー
ドアストッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89911351
品番
ドアストッパー130-(3)黒
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
付属品
マジックテープ
材質
ゴム
長さ(mm)
120〜130
幅(mm)
25〜40
色
黒
高さ(mm)
30
日本緑十字社品番
342023
トラスコ品番
815-1598
質量(g)
74
タイプ
差し込みタイプ
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。