ドアストッパー140 ドアストッパー 日本緑十字社 ゴム製 89911367

ドアストッパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 付属品マグネット 注文コード89911367 品番ドアストッパー140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥960
この商品は色・付属品・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
付属品マグネット 材質ゴム 長さ(mm)142 幅(mm)20 高さ(mm)28 日本緑十字社品番342030
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89911367 ドアストッパー140 88922732 DS14020 ドアストッパー 光 ドアストッパー 1個 639 税込703 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89911315
2018-05-22
用途:
部屋から装置を運び出す時
日機装株式会社 様

高さが丁度良かった。またマグネット付きなのでドアに貼付でき邪魔にならず尚、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする