曜日別特売
段差マット-28T 段差マット 日本緑十字社 89911403

 

段差マット-28T 段差マット 日本緑十字社 89911403
段差マット-28T 段差マット 日本緑十字社 89911403
段差マット-28T 段差マット 日本緑十字社 89911403

段差マット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)28
幅(mm)450
奥行(mm)70
材質ゴム
内容量1個注文コード89911403品番段差マット-28T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様裏面テープ付材質ゴム幅(mm)450高さ(mm)28奥行(mm)70日本緑十字社品番343001トラスコ品番820-1102質量(g)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89911403
2024-06-13
用途: 工場内段差の解消
製造業

倉庫入口に、わずかだがフォークリフトで通過するとそれなりの衝撃がある段差があり
どうにか解消したくて購入。
低めの商品でフォークリフトにも対応しているものが少なく、たどり着いたのがこちらでした。
まだ数日の使用ですが、フォークリフトの重量にも耐えられ、衝撃も抑えられています。
使用し続けてどのくらい持つか、ですね。

対象商品 : 89911412
2023-08-15
用途: 自宅リビングと和室の境の段差解消
税理士法人みらいパートナーズサービス業

前回購入した段差解消スロープ 定尺タイプは2枚で敷居をカバーさせましたが、これはマンションサイズの敷居の幅にちょうどピッタリ合いました。

対象商品 : 89911403
2019-11-16
用途: 室内の段差
大一建設株式会社建設業・工事業

2つ購入し並べて設置しましたが、幅が微妙に違うのが困りました。限りなく統一してもらいたいものです。

対象商品 : 89911403
2015-08-04
用途: 車イスの方に4cmくらいの段差をクリアする
一般社団法人ゼログラヴィティサービス業

コンパクトで幅が狭いので場所も取らず、ゴム製なのでソフト感もあり大変によいものに巡り会いました。 これで苦労せずに部屋移動が可能になりました。
ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする