日本緑十字社
日本緑十字社の 転倒防止用品
日本緑十字社の 転倒防止金具
転倒防止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89911421
品番
KEQ-60
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
種別
転倒防止ストッパー
材質
エラストマー樹脂
長さ(mm)
約605
色
半透明
質量(g)
138
日本緑十字社品番
344001