日本緑十字社
日本緑十字社の 転倒防止用品
日本緑十字社の 転倒防止金具
転倒防止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89911437
品番
KEQ-90
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
種別
転倒防止ストッパー
材質
エラストマー樹脂
長さ(mm)
約910
色
半透明
質量(g)
174
日本緑十字社品番
344002