日本緑十字社
日本緑十字社の バッグ・キャップ
日本緑十字社の キャップ
日本緑十字社の メッシュキャップ
パトロールキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
89911683
品番
PRC-G
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
蛍光グリーン・文字:「防犯」黒文字
トラスコ品番
815-1605
材質
ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)
フリー
文字内容
防犯
質量(g)
51
日本緑十字社品番
352010