日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ベスト型 安全ベスト
パトロールベスト&たすき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89911701
品番
PRT-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
文字:「防犯パトロール」黒文字
種類
タスキ型
仕様
滑り止め加工済
トラスコ品番
815-1607
材質
高輝度マイクロプリズム反射材
寸法(mm)
80×790
文字内容
防犯パトロール
質量(g)
67
テープ地色
白
色(本体)
蛍光グリーン
日本緑十字社品番
352030