日本緑十字社
日本緑十字社の 看板・POP・掲示用品
日本緑十字社の パネル/ボード/イーゼル
日本緑十字社の その他看板
オープンクローズベーシック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89911954
品番
オープンクローズ(中)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硬質エンビ
文字内容
OPEN!/CLOSED
仕様
両面表印刷、長さ約400mmチェーン付
トラスコ品番
815-1611
寸法(mm)
200×300×1
質量(g)
110
日本緑十字社品番
357012