日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の 蛍光/蓄光テープ
高輝度蓄光テープ(矢印付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89912051
品番
FLAY-2510
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.4
特性
蓄光
主な用途
表示・安全用
トラスコ品番
815-1616
材質
PET矢印部:カッティングシート貼
質量(g)
154
日本緑十字社品番
361006