高輝度蓄光通路誘導標識

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容 仕様消防認定品電気が消えても長時間光ります。 トラスコ品番835-3849 注文コード89912121 品番SSN951
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は文字内容・仕様・トラスコ品番など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
消防認定品
電気が消えても長時間光ります。
文字内容 取付方式ステッカー 材質PETステッカー トラスコ品番835-3849 寸法(mm)150mm角 質量(g)66 日本緑十字社品番364951
注意
※設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする