コーン標示カバー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89912322 品番 コーンカバー6 車椅子専用
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法(mm)H700mmコーン用 仕様Φ10mmハトメ付き 材質PP(ポリプロピレン) 文字内容専用スペース 専用 質量(g)140 取付方式カラーコーン取付 日本緑十字社品番367006

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89912313
2025-01-16
用途:
店舗駐輪場

おもり一体型でスッキリしてて世話がないです。
大変良い物をありがとう御座いました。

対象商品:
89912313
2023-02-11
用途:
車を置かれてしまうので分かりやすいように
有限会社 大和湯 様

明確になり大満足。車を止めたい場合でも、一声掛けて貰えるので良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
89912322
2020-05-05
用途:
駐車場に置いている
サービス業

以前はブルーの障がい者用コーンを購入していましたが、すぐに潰されてまた購入するということが多かったのですが、このカバーは赤いコーンだけを買っておけば、カバーさえ変えれば駐車禁止にも使えて、大変重宝しています。
もしかしたら、カバーのおかげで劣化も防げるかと期待しています。

2人が参考にしています
対象商品:
89912277
2020-03-11
用途:
店舗前道路、駐車抑止

店舗前に路上駐車がとても多かったですが、コーン標識カバーをつけた
カラーコーンを置いたところ、路上駐車が無くなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
89912295
2019-04-04
用途:
各戸訪問時に空きスペースや路駐する際の表示として
マガジンライフ 様 (運輸・通信業)

いいですね。コーンだけだと工事中あるいは作業中と、非日常とはわかってもいつまで止められるのかわかりません。かといって1時間程度の臨時駐車で事前に近隣各戸に挨拶回りとまではいきません。
この表示はその辺りの事情とちょっとした挨拶があるのでバッチリです。

対象商品:
89912277
2016-12-03
用途:
違法駐車対策

事務所前の路肩に設置しましたが、設置後は違法駐車が一切なくなりました。効果抜群です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする