NCS-2K コーンサイン 日本緑十字社 89912347 NCS-2K コーンサイン 日本緑十字社 89912347

コーンサイン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容この先立入禁止 トラスコ品番106-4721 日本緑十字社品番367102 注文コード89912347 品番NCS-2K
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は文字内容・トラスコ品番・日本緑十字社品番8種類から選べます 他の種類を見る

現在使用されているコーンに被せるだけで、意味を持った標識に生まれ変わります。
しかも反射シートなので、暗い場所でも光が当たると注意を強調します。

文字内容この先立入禁止 取付方式カラーコーン取付 材質(表示部)反射シート、(ベース)ポリプロピレン発泡 トラスコ品番106-4721 寸法(mm)500×300×4 質量(g)230 日本緑十字社品番367102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89912365
2021-02-01
用途:
道路際の清掃、剪定作業時
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

思っていたより、しっかりした作り。追加で注文しようかな。取扱いもいいね。

1人が参考にしています
対象商品:
89912356
2020-03-08
用途:
建設
有限会社泉電設 様 (建設業・工事業)

色合いもよく、すごく見やすく軽量ですし、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする