曜日別特売
NCS-5K コーンサイン 日本緑十字社 89912365

 

NCS-5K コーンサイン 日本緑十字社 89912365
NCS-5K コーンサイン 日本緑十字社 89912365

コーンサイン

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚文字内容作業中トラスコ品番106-6324日本緑十字社品番367105注文コード89912365品番NCS-5K
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

現在使用されているコーンに被せるだけで、意味を持った標識に生まれ変わります。
しかも反射シートなので、暗い場所でも光が当たると注意を強調します。

文字内容作業中取付方式カラーコーン取付材質(表示部)反射シート、(ベース)ポリプロピレン発泡トラスコ品番106-6324寸法(mm)500×300×4質量(g)230日本緑十字社品番367105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89912365
2021-02-01
用途: 道路際の清掃、剪定作業時
NPO法人はぴねすサービス業

思っていたより、しっかりした作り。追加で注文しようかな。取扱いもいいね。

1が参考にしています
対象商品 : 89912356
2020-03-08
用途: 建設
有限会社泉電設建設業・工事業

色合いもよく、すごく見やすく軽量ですし、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする