NCS-33K コーンサイン 日本緑十字社 89912383 NCS-33K コーンサイン 日本緑十字社 89912383

コーンサイン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容空車 トラスコ品番123-7200 日本緑十字社品番367133 注文コード89912383 品番NCS-33K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は文字内容・トラスコ品番・日本緑十字社品番8種類から選べます 他の種類を見る

現在使用されているコーンに被せるだけで、意味を持った標識に生まれ変わります。
しかも反射シートなので、暗い場所でも光が当たると注意を強調します。

文字内容空車 取付方式カラーコーン取付 材質(表示部)反射シート、(ベース)ポリプロピレン発泡 トラスコ品番123-7200 寸法(mm)500×300×4 質量(g)230 日本緑十字社品番367133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89912365
2021-02-01
用途:
道路際の清掃、剪定作業時
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

思っていたより、しっかりした作り。追加で注文しようかな。取扱いもいいね。

1人が参考にしています
対象商品:
89912356
2020-03-08
用途:
建設
有限会社泉電設 様 (建設業・工事業)

色合いもよく、すごく見やすく軽量ですし、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする