日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の メッセージスタンド
ポップスタンド
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
文字内容
禁煙
仕様
(プレート)ラミネート加工
トラスコ品番
815-1629
注文コード
89912453
品番
PS-5S
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・仕様・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
禁煙
仕様
(プレート)ラミネート加工
トラスコ品番
815-1629
材質
(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ
寸法(mm)
(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1
質量(kg)
2.9
取付方式
スタンド式
日本緑十字社品番
369105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。