PS-4W ポップスタンド 日本緑十字社 89912523 PS-4W ポップスタンド 日本緑十字社 89912523

ポップスタンド

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 文字内容駐輪場 仕様(プレート)ラミネート加工 トラスコ品番815-1636 注文コード89912523 品番PS-4W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品は文字内容・仕様・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る
文字内容駐輪場 仕様(プレート)ラミネート加工 トラスコ品番815-1636 材質(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ 寸法(mm)(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1 質量(kg)2.9 取付方式スタンド式 日本緑十字社品番369204
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89912453
2023-05-24
用途:
施設の駐車場に設置
不動産業

両面表示だと思っていましたが、片面表示だった。
メーカーに問い合わせたら両面表示もあるとのこと。
注文時に片面・両面の有無を表示して欲しかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする