SWP-3 高輝度蓄光テープ補助ステッカー(壁面用) 日本緑十字社 89912803 SWP-3 高輝度蓄光テープ補助ステッカー(壁面用) 日本緑十字社 89912803

高輝度蓄光テープ補助ステッカー(壁面用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 89912803 品番 SWP-3
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
テープ幅(mm)45 基材透明PETステッカー 特性蓄光 主な用途表示・安全用 トラスコ品番105-6830 寸法(mm)45×60 文字内容 質量(g)3.4 日本緑十字社品番378003

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89912785
2019-05-22
用途:
家庭で

かべの ワンポイントになるかとおもい ドアとかのうえに はりつけました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする