JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 水関係

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 文字内容温水 日本緑十字社品番381212 注文コード89913074 品番HY-212L
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は文字内容・日本緑十字社品番など58種類から選べます 他の種類を見る
文字内容温水 取付方式ステッカー 材質アルミステッカー 仕様文字入り トラスコ品番105-8416 寸法(mm)60×120 質量(g)26 日本緑十字社品番381212

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする