JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 文字内容真空 日本緑十字社品番381502 注文コード89913336 品番HY-502L
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は文字内容・日本緑十字社品番など30種類から選べます 他の種類を見る
文字内容真空 取付方式ステッカー 材質アルミステッカー 仕様文字入り トラスコ品番105-5238 寸法(mm)60×120 質量(g)26 日本緑十字社品番381502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする