HY-504L JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係 日本緑十字社 89913354

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 文字内容高圧空気 日本緑十字社品番381504 注文コード89913354 品番HY-504L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は文字内容・日本緑十字社品番など30種類から選べます 他の種類を見る
文字内容高圧空気 取付方式ステッカー 材質アルミステッカー 仕様文字入り トラスコ品番105-6783 寸法(mm)60×120 質量(g)26 日本緑十字社品番381504

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする