JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 文字内容圧縮空気 日本緑十字社品番381508 注文コード89913372 品番HY-508L
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は文字内容・日本緑十字社品番など30種類から選べます 他の種類を見る
文字内容圧縮空気 取付方式ステッカー 材質アルミステッカー 仕様文字入り トラスコ品番123-5602 寸法(mm)60×120 質量(g)26 日本緑十字社品番381508

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする