日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 水関係
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
冷却水(往)
日本緑十字社品番
382238
注文コード
89913871
品番
HY-238M
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
冷却水(往)
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
仕様
文字入り
トラスコ品番
123-8720
寸法(mm)
40×80
質量(g)
12
日本緑十字社品番
382238