JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 蒸気関係

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 文字内容スチームドレン 日本緑十字社品番382413 注文コード89914011 品番HY-413M
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別) アウトレット
¥999779
この商品は文字内容・日本緑十字社品番など18種類から選べます 他の種類を見る
文字内容スチームドレン 取付方式ステッカー 材質アルミステッカー 仕様文字入り トラスコ品番123-7176 寸法(mm)40×80 質量(g)12 日本緑十字社品番382413

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする