日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> ガス関係
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
ガス
日本緑十字社品番
382702
注文コード
89914221
品番
HY-702M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ガス関係
仕様
文字入り
トラスコ品番
106-7879
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
40×80
文字内容
ガス
質量(g)
12
取付方式
ステッカー
日本緑十字社品番
382702