日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 水関係
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
文字内容
排水
日本緑十字社品番
383216
注文コード
89914526
品番
HY-216S
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
排水
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
仕様
文字入り
トラスコ品番
123-5622
寸法(mm)
30×60
質量(g)
7
日本緑十字社品番
383216