JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 文字内容油圧油 日本緑十字社品番383305 注文コード89914632 品番HY-305S
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は文字内容・日本緑十字社品番など21種類から選べます 他の種類を見る
文字内容油圧油 取付方式ステッカー 材質アルミステッカー 仕様文字入り トラスコ品番107-7980 寸法(mm)30×60 質量(g)7 日本緑十字社品番383305

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:216

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする